{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,07×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 25 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 5,8 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 6 mm | |
Počet oddeľovačov čipov | 1 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Hrúbka stredu čipu hmax pre TPC frézovanie v Toolox 44 HRC | 0,032 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203095 6 | |
EAN/GTIN | 4062406117337 | |
Číslo výrobcu | 203095 6 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza s deličmi triesok TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
48,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním
89,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
71,34 €
44,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
139 kus/y s okamžitým dodaním
91,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
143 kus/y s okamžitým dodaním
43,89 €
27,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
60,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,07×D | 0,08×D | 0,07×D | 0,07×D | 0,18×D | 0,07×D |
Farebný krúžok | zelená | modrá | zelená | modrá | zelená | modrá |
Celková dĺžka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Rezanie -⌀ DC. | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dĺžka rezu Lc | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | f8 | f8 | f8 | e8 | f8 |
Stratégia rezania | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC | TPC |