{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | f8 | |
Počet zubov z | 5 | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,07×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HB | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 45 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Počet oddeľovačov čipov | 1 | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,24 mm | |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | |
Hrúbka stredu čipu hmax pre TPC frézovanie v Toolox 44 HRC | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | zelená | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 203095 12 | |
EAN/GTIN | 4062406117368 | |
Číslo výrobcu | 203095 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza s deličmi triesok TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
518 kus/y s okamžitým dodaním
108,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním
164,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním
93,18 €
57,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Rohový uhol skosenia | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Stratégia rezania | TPC | TPC | TPC | TPC |
Smer podávania | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý | horizontálny a šikmý |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |