{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 7,7 mm | |
Celková dĺžka L | 68 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203009 8M | |
EAN/GTIN | 4045197657206 | |
Číslo výrobcu | 203009 8M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8Mmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
95,06 €
66,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
689 kus/y s okamžitým dodaním
58,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 24 mm | 24 mm |
Typ | N | N |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | 0,025 mm |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm |