• Posledná šanca! Čoskoro už nie je súčasťou nášho sortimentu.

TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 12M

Č. pol.: 203009 12M
Zľava
170,82 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 3. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h10
  • Počet zubov Z: 4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h10
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 36 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 45 mm
⌀ vôle D1 11,6 mm
Celková dĺžka L 93 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 0,065 mm
Farebný krúžok modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 203009 12M
EAN/GTIN 4045197657220
Číslo výrobcu 203009 12M
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Najmä na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí v rozsahu vysokého výkonu, napr. duplexných ocelí.
Rohová fazetka reznej hrany: veľ. 4 = 0,07 mm; veľ. 5 − 8 = 0,12 mm; veľ. 10 − 18 = 0,2 mm; ≥ veľ. 20 = 0,3 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka