{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 38 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 55 mm | |
⌀ vôle D1 | 15,5 mm | |
Celková dĺžka L | 108 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 203009 16M | |
EAN/GTIN | 4045197657237 | |
Číslo výrobcu | 203009 16M |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza HPC, TiAlN, ⌀ DC: 16Mmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
265,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
701 kus/y s okamžitým dodaním
187,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
232,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
237,12 €
142,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | modrá | bez | modrá |
Norma | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dĺžka britov Lc | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC; TPC |