{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Inox | |
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,35 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202998 16 | |
EAN/GTIN | 4045197860989 | |
Číslo výrobcu | 202998 16 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
158,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
245,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
427 kus/y s okamžitým dodaním
85,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | |
Celková dĺžka L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | 0,055 mm | 0,06 mm | 0,08 mm | |
Počet zubov Z | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |