{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Povrchová úprava | TiSi | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | f8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 35 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202995 16 | |
EAN/GTIN | 4045197494085 | |
Číslo výrobcu | 202995 16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HPC 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
325 kus/y s okamžitým dodaním
120,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
158,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
503 kus/y s okamžitým dodaním
85,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | modrá | modrá | modrá | modrá |
Uhol sklonu zubov | 35 | 35 | 40 | 38 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v INOX > 900 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 | 0,3 | 0,35 | 0,3 |
Členenie britov | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké | nerovnaké |