{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 20 mm | |
⌀ vôle D1 | 4,8 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202725 5 | |
EAN/GTIN | 4045197746436 | |
Číslo výrobcu | 202725 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
222 kus/y s okamžitým dodaním
37,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 829 kus/y s okamžitým dodaním
18,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 |
Tvar stopky | HA | HA |
Dĺžka britov Lc | 15 | 15 |
Typ | H | H |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Počet zubov Z | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 5 | 5 |