{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 12 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 17 mm | |
⌀ vôle D1 | 2,8 mm | |
Celková dĺžka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202725 3 | |
EAN/GTIN | 4045197746412 | |
Číslo výrobcu | 202725 3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
258 kus/y s okamžitým dodaním
28,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 896 kus/y s okamžitým dodaním
14,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 3 | 3 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |