{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | H | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 25 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 30 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202725 10 | |
EAN/GTIN | 4045197746481 | |
Číslo výrobcu | 202725 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
178 kus/y s okamžitým dodaním
85,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 029 kus/y s okamžitým dodaním
44,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 |
Rezný materiál | VHM | VHM |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |