{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202680 5 | |
EAN/GTIN | 4045197117762 | |
Číslo výrobcu | 202680 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
235 kus/y s okamžitým dodaním
20,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
108 kus/y s okamžitým dodaním
76,34 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 562 kus/y s okamžitým dodaním
18,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
62,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
199 kus/y s okamžitým dodaním
37,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | DLC | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Dĺžka britov Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 20 Stupeň | 30 Stupeň | 20 Stupeň | 20 Stupeň | 30 Stupeň |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |