{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 25 mm | |
Celková dĺžka L | 73 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Tvar hriadeľa | HB | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Krmivo fz na orezávanie v oceli < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202680 10 | |
EAN/GTIN | 4045197117793 | |
Číslo výrobcu | 202680 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
132 kus/y s okamžitým dodaním
47,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
68,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
61 kus/y s okamžitým dodaním
59,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
84,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 725 kus/y s okamžitým dodaním
43,47 €
27,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním
84,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | žltá | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 73 mm | 72 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Rezanie -⌀ DC. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dĺžka rezu Lc | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Špirálové uhly | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Počet zubov z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |