TK fréza GARANT Master Alu HPC, DLC, ⌀ DC: 20Mmm

Č. pol.: 202512 20M
Zľava
426,40 €
Cena platí do 3. 1. 2025

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 20 mm
Povrchová úprava DLC
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Počet zubov Z 4
Uhol sklonu zubov 38 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 60 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 74 mm
⌀ vôle D1 19 mm
Celková dĺžka L 126 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,18 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,22 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202512 20M
EAN/GTIN 4062406238964
Číslo výrobcu 202512 20M

užívateľská tabuľka

Hliník
N
550
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
450
PMMA akryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne ostré rezné hrany.
Konštrukčné rozmery podobné DIN6527.
Na hrubovanie a dokončovacie práce. Do 2 × D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a vysoko plynulom chode.
S povrchovou úpravou DLC sp2 najnovšej generácie.

Poznámka:

Nástupca výrobku č. 202515.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka