TK mini fréza 8,7

Č. pol.: 202264 8,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8,7 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 11 mm
Celková dĺžka L 55 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202264 8,7
EAN/GTIN 4045197864512
Číslo výrobcu 202264 8,7

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka