{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5,75 mm | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 8 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,2 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 202264 5,75 | |
EAN/GTIN | 4045197864451 | |
Číslo výrobcu | 202264 5,75 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,75mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
17,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním
21,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
211 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
28,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
19,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
20,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
16,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Celková dĺžka L | 45 mm | 39 mm | 57 mm | 45 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 54 mm | 57 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | DIN 6527 | Výrobná norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |