TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm

Č. pol.: 202264 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 5,5 mm
Povrchová úprava AlCrN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 45 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní
Stopka HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 8 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HB
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,2 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 750 N/mm2 0,04 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202264 5,5
EAN/GTIN 4045197864444
Číslo výrobcu 202264 5,5

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
280
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
120
Oceľ < 750 N/mm²
P
110
Oceľ < 900 N/mm²
P
100
Oceľ < 1100 N/mm²
P
70
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Stopka v súlade s DIN 6535 HB.
Ušetrite si náklady na prebrusovanie:
Pretože používanie mini frézy z TK až na hranicu opotrebenia je lacnejšie, ako prebrusovanie.
Vylepšená povrchová úprava na univerzálne použitie v oceli a liatine.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5,5mm

TK mini fréza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
338 kus/y s okamžitým dodaním
18,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
38,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
37,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
48,57 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
323 kus/y s okamžitým dodaním
14,61 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
20,75 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
49,71 €
29,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
22,36 €
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Celková dĺžka L 45 mm 57 mm 57 mm 57 mm 45 mm 54 mm 54 mm 50 mm
Vnútorné chladenie nie nie nie nie nie nie nie nie
Norma Výrobná norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Výrobná norma DIN 6527 DIN 6527 Výrobná norma
Stopka HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HA s h6 DIN 6535 HA s h6
Rezný materiál VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka