{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,05 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202242 12 | |
EAN/GTIN | 4045197767158 | |
Číslo výrobcu | 202242 12 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
214 kus/y s okamžitým dodaním
81,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
122 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
166,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
275 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
163,28 €
101,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
123,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | DLC | DLC | DLC | DLC | bez povlaku |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 45 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň | 90 Stupeň |
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá |
Dĺžka rezu Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 38 Stupeň | 42 Stupeň |
Typ | W | W | W | W | W | W | W | W |
Počet zubov z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |