{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 45 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka rezu Lc | 48 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,065 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202242 16 | |
EAN/GTIN | 4045197767165 | |
Číslo výrobcu | 202242 16 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
134,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
205,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
205,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
48 kus/y s okamžitým dodaním
286,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
244,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
244,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
274,56 €
171,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
217,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,25×D pri obvodovom frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
Farebný krúžok | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá | žltá |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezanie -⌀ DC. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,12 mm | 0,09 mm | 0,09 mm | 0,18 mm | 0,14 mm |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,065 mm | 0,14 mm | 0,12 mm |
Počet zubov z | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |