{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Alu | |
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | DLC | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | W | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 3 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyváženia s hriadeľom | G 2,5 s HA | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 46 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 11,8 mm | |
Celková dĺžka L | 93 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 12 mm | |
Corner filet rv | 0,32 mm | |
Feed fz pre rezanie drážok v hliníkovom krátkom rezaní | 0,08 mm | |
Feed fz pre strihanie v hliníkovom krátkom rezaní | 0,1 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202014 12 | |
EAN/GTIN | 4062406126391 | |
Číslo výrobcu | 202014 12 |