TK hrubovacia fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 9,7mm

Č. pol.: 202002 9,7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ e8 DC Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: W
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Alu
⌀ rezných hrán DC 9,7 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma DIN 6527
Typ W
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 3
Uhol sklonu zubov 42 Stupeň
Vlastnosť špirálového uhla nerovnaké
Členenie britov nerovnaké
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,5×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyváženia so stopkou G 2,5 s HA
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 22 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 30 mm
⌀ vôle D1 9,5 mm
Celková dĺžka L 72 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,09 mm
Posuv fz pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,12 mm
Farebný krúžok žltá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 202002 9,7
EAN/GTIN 4062406125783
Číslo výrobcu 202002 9,7
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Hliník
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
180
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Na hrubovanie a dokončovanie.
Do 2× D v plnom materiáli pri najvyšších hodnotách posuvu a veľmi pokojnom chode.
Maximálne rýchlosti posuvu možné pri zvislom zanorení.
Šikmé zanorenie možné do 45 °.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážky, excentrický podklad, veľké priestory na triesky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka