{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Diabolo | |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet zubov Z | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Hĺbka záberu ae pre frézovaní | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri obvodovom frézovaní | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle | 32 mm | |
⌀ vôle D1 | 9,8 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC | 0,02 mm | |
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC | 0,024 mm | |
Farebný krúžok | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 201639 10 | |
EAN/GTIN | 4045197597328 | |
Číslo výrobcu | 201639 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Diabolo HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
102,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
82,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
86,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Celková dĺžka L | 72 mm | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | 45 Stupeň | 50 Stupeň | 38 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | h10 | e8 | f8 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,17 mm | 0,1 mm |