{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Titan | |
Rezanie -⌀ DC. | 32 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Štandard | DIN 844 | |
Profil zastrihávania | HR | |
Tolerancia nominálna⌀ | k10 | |
Počet zubov z | 6 | |
Polomer rezu R1 | 2 mm | |
Špirálové uhly | 40 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia rezania | HPC | |
Dĺžka rezu Lc | 53 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 70 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 31 mm | |
Celková dĺžka L | 133 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 32 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v Titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farebný krúžok | ružová | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 192940 32/2,0 | |
EAN/GTIN | 4062406300371 | |
Číslo výrobcu | 192940 32/2,0 |