Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

Č. pol.: 192890 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS PM
  • Norma: DIN 844
  • Frézovací profil: HR
  • Tolerancia menovitého ⌀: k12
  • Počet zubov Z: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 25 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HSS PM
Norma DIN 844
Frézovací profil HR
Tolerancia menovitého ⌀ k12
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 45 mm
Celková dĺžka L 121 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Šírka rohového skosenia pri 45° 0,3 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,052 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192890 25
EAN/GTIN 4045197108739
Číslo výrobcu 192890 25

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
138
Oceľ < 500 N/mm²
P
83
Oceľ < 750 N/mm²
P
64
Oceľ < 900 N/mm²
P
64
Oceľ < 1100 N/mm²
P
37
Oceľ < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
CuZn
N
110
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Podbrúsený jemný vrúbkovaný profil.
Geometria čelných rezných hrán na ponorné frézovanie.
Cenovo prijateľná alternatíva.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

Hrubovacia fréza HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 25mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
174,07 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
179,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
271,44 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
67 kus/y s okamžitým dodaním
223,60 €
148,00 €
Povrchová úprava TiAlN bez povlaku TiAlN TiAlN
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň 45 Stupeň
Farebný krúžok bez žltá žltá zelená
Norma DIN 844 DIN 844 B DIN 844 B DIN 844
Rezný materiál HSS PM HSS Co 8 HSS PM HSS PM
⌀ stopky Ds 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Druh produktu Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza Rohová fréza

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka