{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | WR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js14 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 36 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 90 mm | |
Celková dĺžka L | 166 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,5 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192520 25 | |
EAN/GTIN | 4045197106735 | |
Číslo výrobcu | 192520 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-Co8 25
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
179,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
132,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
121,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
133,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
178,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | žltá | bez | bez | bez | zelená |
Frézovací profil | WR | NF | NR | NR | HR |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js14 | k10 | js12 | js12 | ±0,12 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |