{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 | |
Frézovací profil | HR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k12 | |
Počet zubov Z | 5 | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192890 10 | |
EAN/GTIN | 4045197108678 | |
Číslo výrobcu | 192890 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hrubovacia fréza HSS-PM 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
50,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
49,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
68,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním
43,58 €
33,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
276 kus/y s okamžitým dodaním
58,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
96 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Norma | DIN 844 | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 B |
⌀ rezných hrán DC | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rezný materiál | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Počet zubov Z | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |