{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192445 25 | |
EAN/GTIN | 4045197106186 | |
Číslo výrobcu | 192445 25 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-PM 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
166,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
271,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
223,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
174,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
239,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový uhol úkosu | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Farebný krúžok | bez | žltá | zelená | bez | bez |
Celková dĺžka L | 121 | 166 | 121 | 121 | 121 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |