{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NR | |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 32 mm | |
Celková dĺžka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 192445 18 | |
EAN/GTIN | 4045197106155 | |
Číslo výrobcu | 192445 18 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia fréza HSS-PM 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
100,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
149,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
283 kus/y s okamžitým dodaním
74,67 €
56,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
133,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
104,03 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
133,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Dĺžka britov Lc | 32 | 63 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Uhol sklonu zubov | 25 | 36 | 30 | 30 | 30 | 50 |
Tolerancia menovitého ⌀ | js12 | js14 | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |