{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 9 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191640 9 | |
EAN/GTIN | 4045197104311 | |
Číslo výrobcu | 191640 9 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia a dokončovacia fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
44,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
42,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
49,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
43,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
30,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
43,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
31,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
184 kus/y s okamžitým dodaním
37,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň | 45 Stupeň |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | 25 Stupeň | 25 Stupeň | 25 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | js12 | js12 | js12 | k12 | js12 | js12 | k12 |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |