{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 22 mm | |
Celková dĺžka L | 72 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191640 10 | |
EAN/GTIN | 4045197104328 | |
Číslo výrobcu | 191640 10 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia a dokončovacia fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 10mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
125 kus/y s okamžitým dodaním
40,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
39,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
83 kus/y s okamžitým dodaním
40,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním
23,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
645 kus/y s okamžitým dodaním
27,30 €
21,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 233 kus/y s okamžitým dodaním
38,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | TiAlN | TiAlN |
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ rezných hrán DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |