{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frézovací profil | NF | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 3 | |
Uhol sklonu zubov | 25 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | |
Rohový uhol úkosu | 45 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191640 8 | |
EAN/GTIN | 4045197104304 | |
Číslo výrobcu | 191640 8 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hrubovacia a dokončovacia fréza, bez povlaku, ⌀ k10 DC: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
39,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
38,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
129 kus/y s okamžitým dodaním
37,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
23,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
26,27 €
20,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
765 kus/y s okamžitým dodaním
36,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | js12 | js12 | k12 | js12 | k12 |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | 0,015 mm | 0,015 mm | 0,09 mm | 0,009 mm | 0,09 mm |
Počet zubov Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Šírka rohového skosenia pri 45° | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,3 mm | 0,5 mm |