{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 14 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k10 | |
Počet zubov Z | 4 | |
Uhol sklonu zubov | 30 - 40 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 | 0,028 mm | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 191590 14 | |
EAN/GTIN | 4045197103772 | |
Číslo výrobcu | 191590 14 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stopková fréza HSS-Co8 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
40,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
93 kus/y s okamžitým dodaním
38,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
42,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
48,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
151 kus/y s okamžitým dodaním
39,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
78,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez | žltá | bez | bez |
Celková dĺžka L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
Dĺžka britov Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Počet zubov Z | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny | horizontálny, šikmý a vertikálny |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |