{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 6,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 16 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,018 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191100 6,5 | |
EAN/GTIN | 4045197100450 | |
Číslo výrobcu | 191100 6,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory 6,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
38,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
14,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
33,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
19,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Rohový uhol úkosu | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Rezný materiál | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Uhol sklonu zubov | 42 | 30 | 30 | 30 | 30 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |