{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,015 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191100 5 | |
EAN/GTIN | 4045197100429 | |
Číslo výrobcu | 191100 5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fréza na dlhé otvory, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
27,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
622 kus/y s okamžitým dodaním
10,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
497 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
213 kus/y s okamžitým dodaním
18,04 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 57 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 68 mm |
Norma | DIN 844 B | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B |
Tolerancia stopky | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Dĺžka britov Lc | 13 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 13 mm |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň | 30 Stupeň |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory | Fréza na dlhé otvory |