{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Typ | W | |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | |
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | |
Uhol sklonu zubov | 42 Stupeň | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka britov Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 51 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv fz pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,006 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | žltá | |
Druh produktu | Fréza na dlhé otvory |
Číslo položky | 191100 2 | |
EAN/GTIN | 4045197100368 | |
Číslo výrobcu | 191100 2 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fréza na dlhé otvory 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
175 kus/y s okamžitým dodaním
28,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
862 kus/y s okamžitým dodaním
12,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
120 kus/y s okamžitým dodaním
23,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
282 kus/y s okamžitým dodaním
16,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
224 kus/y s okamžitým dodaním
19,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet účinných rezných hrán Z (obvodové) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková dĺžka L | 51 | 48 | 48 | 48 | 54 |
Stopka | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 | DIN 1835 B s h5 |
Tolerancia menovitého ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | W | N | N | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |