{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 63 mm | |
Hrúbka | 1,5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Hrúbka pásu E | 2,4 mm | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 14 mm | |
⌀ ložiska | 32 mm | |
⌀ otvora | 16 mm | |
Počet zubov Z | 28 | |
Počet jazdných otvorov | 4 | |
⌀ jazdných otvorov | 4,4 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 25,5 mm | |
vhodný adaptér | 179907 63; 80; 100 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179915 63X1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197887030 | |
Číslo výrobcu | 179915 63X1,5 |