{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 125 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Hrúbka pásu E | 2,4 mm | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 36 mm | |
⌀ ložiska | 50 mm | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 50 | |
Počet jazdných otvorov | 5 | |
⌀ jazdných otvorov | 4,4 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 43,5 mm | |
vhodný adaptér | 179902 160 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179915 125X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938091 | |
Číslo výrobcu | 179915 125X2 |