{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 100 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Hrúbka pásu E | 2,4 mm | |
maximálna hĺbka zárezu ae max | 28 mm | |
⌀ ložiska | 38 mm | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 42 | |
Počet jazdných otvorov | 5 | |
⌀ jazdných otvorov | 4,4 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 31,5 mm | |
vhodný adaptér | 179902 125 | |
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 179915 100X2 | |
EAN/GTIN | 4045197938084 | |
Číslo výrobcu | 179915 100X2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč, TiAlN, ⌀ × hrúbka: 100X2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
384,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
35 kus/y s okamžitým dodaním
402,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 100 mm | 100 mm |
⌀ otvora | 22 mm | 22 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | VHM | VHM |
Hrúbka | 2 mm | 1,5 mm |
Počet zubov Z | 42 | 44 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |