{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 225 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 90 | |
Členenie t | 8 mm | |
Počet jazdných otvorov | 2 | |
⌀ jazdných otvorov | 8 mm | |
Unášacie otvory Rozostupová kružnica | 45 mm | |
vhodné pre fabrikát píly | Eisele | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177450 225X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095596 |