{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 400 mm | |
Sila | 3 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 50 mm | |
Počet zubov z | 80 | |
Divízia t | 16 mm | |
Počet hnacích otvorov | 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 15 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 80 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Kaltenbach | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177450 400X3/G | |
EAN/GTIN | 4045197700674 | |
Číslo výrobcu | 177450 400X3/G |