{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 250 mm | |
Sila | 2 mm | |
Rezný materiál | HSS | |
Otvor⌀ | 32 mm | |
Počet zubov z | 128 | |
Divízia t | 6 mm | |
Počet hnacích otvorov | 2; 4 | |
Vŕtanie vodiča ⌀ | 8,5; 11 mm | |
Kruh rozstupu hnacieho otvoru | 45; 63 mm | |
Vhodné pre pílové píly | Adige; Berg & Schmid; Bewo; IBP; Thomas | |
Vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 177450 250X2/K | |
EAN/GTIN | 4045197095688 | |
Číslo výrobcu | 177450 250X2/K |