{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 80 mm | |
Hrúbka | 1,2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 50 | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 176000 80X1,2 | |
EAN/GTIN | 4045197244444 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč na kov hrubý HZ, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 80X1,2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
55,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
359,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 80 mm | 80 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 22 mm | 16 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | VHM |
Hrúbka | 1,2 mm | 1,2 mm |
Počet zubov Z | 50 | 44 |