Pílový kotúč na kov hrubý HZ, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 100X1mm

Č. pol.: 176000 100X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1838

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

100 mm
Hrúbka 1 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1838
⌀ otvora 22 mm
Počet zubov Z 64
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 176000 100X1
EAN/GTIN 4045197244529

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
800
Hliník > 10 % si
N
600
Oceľ < 500 N/mm²
P
37
Oceľ < 750 N/mm²
P
22
Oceľ < 900 N/mm²
P
20
Oceľ < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG(G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s ⌀ 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákružkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.
DIN 1838 C hrubé ozubenie s oblúkovým zubom v tvare C. Vysoko výkonné ozubenie (HZ) s predrezávacím a dorezávacím zubom. Predrezávací zub je o 0,15– 0,30 mm vyšší ako dorezávací a je skosený v rohoch z oboch strán. Vďaka tomu sa oba zuby sa delia o prácu pri rezaní.

Použitie:

Vhodné najmä na rezanie obrobkov s nízkou až strednou pevnosťou. Vďaka tvaru zubov, ktoré rozdeľujú triesky, sa dosahuje vysoký úber triesky.
Upozornenie: Ak sa obrobok neprereže, ale iba nareže, potom predrezávací zub pílového kotúča vytvorí na rezanej základnej ploche ďalšiu drážku.

Poznámka:

Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.