{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 125 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 22 mm | |
Počet zubov Z | 64 | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 176000 125X2 | |
EAN/GTIN | 4045197244642 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč na kov hrubý HZ, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 125X2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
85,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
265,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 125 mm | 125 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
⌀ otvora | 22 mm | 22 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Hrúbka | 2 mm | 2 mm |
Počet zubov Z | 64 | 42 |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč |