{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 63 mm | |
Sila | 6 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Štandard | DIN 1838 | |
Otvor⌀ | 16 mm | |
Počet zubov z | 24 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Typ výrobku | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175500 63X6 | |
EAN/GTIN | 4045197243720 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pílový kotúč na kov hrubý, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 63X6mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
75,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
164,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 63 mm | 63 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | TiAlN |
Vnútorné chladenie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HSS |
Sila | 6 mm | 2 mm |
Počet zubov z | 24 | 24 |
Typ výrobku | Pílový kotúč | Pílový kotúč |