Pílový kotúč na kov hrubý 125X0,6

Č. pol.: 175500 125X0,6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ × hrúbka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1838

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    125 mm
    Hrúbka 0,6 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 1838
    ⌀ otvora 22 mm
    Počet zubov Z 80
    Vnútorné chladenie nie
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 175500 125X0,6
    EAN/GTIN 4045197380104

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    800
    Hliník > 10 % si
    N
    600
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    37
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    22
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    20
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    INOX > 900 N/mm²
    M
    11
    GG(G)
    K
    27
    CuZn
    N
    400
    Uni
     
    mokré maximum
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Všetky listy sú vďaka dutému výbrusu bočne podbrúsené. Všetky veľkosti s ⌀ 200 mm a veľmi štíhle listy disponujú nákružkom na stabilizáciu. Presnosť, tvar zubov a bočné podbrúsenie zodpovedajú norme DIN 1840.
    DIN 1838 B hrubé ozubenie so zahnutým zubom tvar B. Zahnuté zuby s relatívne veľkými zubnými lôžkami.

    Použitie:

    Tieto listy sa dajú použiť univerzálnejšie ako č. 175000 vďaka lepšej tvorbe triesky a väčšiemu priestoru pre triesku. Používajú sa na silnejší materiál a väčšie hĺbky rezu.

    Poznámka:

    Odchýlky obvodovej a bočnej hádzavosti povolené podľa normy DIN 1840 sú výrazne nižšie, v niektorých prípadoch až o 50 %.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka