{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 160 mm | |
Hrúbka | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
⌀ otvora | 32 mm | |
Počet zubov Z | 64 | |
vhodné pre materiál | Kov | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Druh produktu | Pílový kotúč |
Číslo položky | 175500 160X3 | |
EAN/GTIN | 4045197244123 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pílový kotúč na kov hrubý, bez povlaku, ⌀ × hrúbka: 160X3mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
98,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
217,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
204,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Povrchová úprava | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
⌀ otvora | 32 mm | 22 mm | 22 mm |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Rezný materiál | HSS | HM | HM |
Hrúbka | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Druh produktu | Pílový kotúč | Pílový kotúč | Pílový kotúč |