{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 575 mm | |
Zubov na palec | 6 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171250 575/6 | |
EAN/GTIN | 7311518114541 | |
Číslo výrobcu | 3809-575-50-2.50-6-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojný pílový list pre Kasto 575/6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
95,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
79,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
32,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 50 mm | 50 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | 10,5 mm |
Hrúbka | 2,5 mm | 2,5 mm |
Zubov na palec | 6 | 6 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |