{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 450 mm | |
Zubov na palec | 10 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 38 mm | |
Hrúbka | 2 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171250 450/10 | |
EAN/GTIN | 7311518322700 | |
Číslo výrobcu | 3809-450-38-2.00-10-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list pre Kasto, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 450/10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
46 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
46,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
38,73 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
39 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
22,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
18,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 38 mm | 32 mm |
Dĺžka L | 450 mm | 450 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 8,5 mm | 10,5 mm |
Zubov na palec | 10 | 10 |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |