{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka L | 700 mm | |
Zubov na palec | 4 | |
Rezný materiál | bimetal | |
Ozubenie | normálne | |
Šírka | 50 mm | |
Hrúbka | 2,5 mm | |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | |
Druh produktu | Pílový list stroja |
Číslo položky | 171250 700/4 | |
EAN/GTIN | 7311518114718 | |
Číslo výrobcu | 3809-700-50-2.50-4-KA |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Strojný pílový list pre Kasto, bimetal, Dĺžka L / zuby na palec: 700/4
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
123,11 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
102,59 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
37,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
31,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka | 50 mm | 50 mm |
Dĺžka L | 700 mm | 700 mm |
Rezný materiál | bimetal | HSS |
⌀ napínacieho otvora | 10,5 mm | 10,5 mm |
Hrúbka | 2,5 mm | 2,5 mm |
Ozubenie | normálne | normálne |
Druh produktu | Pílový list stroja | Pílový list stroja |