{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 8093 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Použitie pri type otvora | pri priechodnom otvore | |
Rozsah ⌀ | 3,760 mm - 4,090 mm | |
Dĺžka britov Lc | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 45 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Prídavok na vystružovanie v ⌀ orientačná hodnota | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Konfigurovateľné tolerancie | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Konfigurovateľné vlastnosti | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Druh produktu | Výstružník |
Číslo položky | 164344 4 | |
EAN/GTIN | 4045197854506 | |
Číslo výrobcu | 164344 4 |